HELIGRIP rezni umetci 5/0,8 mm

Artikl br.: 273407 5/0,8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / polumjer kuta R (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica F
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 200 m/min
Širina utora w 5 mm
Kutni radijus R 0,8 mm
Vrsta IC808
Tolerancija širine utora w 0,05 mm
INSL 19 mm
Dubina reza ap 1 mm - 3 mm
Posmak f glodanje 0,23 mm/okr - 0,35 mm/okr
Posmak f ubadanje 0,11 mm/okr - 0,21 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje 0,12 mm/okr - 0,24 mm/okr
Posmak f ravno glodanje 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr
Dubina reza ap min 1 mm
Dubina reza ap maks 3 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija HELI-GRIP
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača GRIP 5008Y IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273407 5/0,8
EAN / GTIN 7291075028812
Broj proizvođača 6200328

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu