{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 200 m/min | |
Širina utora w | 6 mm | |
Kutni radijus R | 0,5 mm | |
Vrsta | IC808 | |
Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Dubina reza ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Posmak f glodanje | 0,22 mm/okr - 0,36 mm/okr | |
Posmak f ubadanje | 0,13 mm/okr - 0,23 mm/okr | |
Posmak f aksijalno ubadanje | 0,12 mm/okr - 0,28 mm/okr | |
Posmak f ravno glodanje | 0,15 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Dubina reza ap min | 0,6 mm | |
Dubina reza ap maks | 3,6 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | HELI-GRIP | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | GRIP 6005Y IC808 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273407 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 7291075028829 | |
Broj proizvođača | 6200330 |