HELIGRIP HELI stezni držač 20/4 mm

Artikl br.: 273766 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HELI-GRIP
    Veličina drške 20 mm
    Širina utora w 4 mm
    Primjena desni
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina glave L1 42 mm
    Ukupna duljina L 140 mm
    CWX 4,76 mm
    CUTDIA 50 mm
    WF 18,4 mm
    WB 3,2 mm
    moguće aksijalno probijanje Da
    Oznaka proizvođača HELIR 2020-4T25
    Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273766 20/4
    EAN / GTIN 7291075031683
    Broj proizvođača 2500514

    Opis

    Izvedba:

    Izvedba s radijusom (sl. 2).

    Upotreba:

    Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

    Odgovara:

    Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu