{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Veličina drške | 25 mm | |
Širina utora w | 5 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HELIR 2525-5T25 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Broj proizvođača | 2500442 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w: 25/5mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Ne |
Ukupna duljina L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da |
Duljina glave L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Širina utora w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Primjena | desni | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |