Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm

Artikl br.: 273750 25/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 12 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 37 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273750 25/4
EAN / GTIN 4045197484550
Broj proizvođača 273750 25/4

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm

Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm

na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Da Da Da Ne Ne
Ukupna duljina L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne
Duljina glave L1 37 mm 33 mm 46 mm 33 mm 30 mm
Širina utora w 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Primjena desno desno desno desno desno
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu