{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
tmin. | 0,7 mm | |
min. širina utora y | 0,5 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 28 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273762 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869272 | |
Broj proizvođača | 273762 25/3 |