Držač za ubodno tokarenje 45° 16/3

Artikl br.: 273762 16/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Širina utora w 3 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
tmin. 0,7 mm
min. širina utora y 0,5 mm
Funkcionalna širina L4 19 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273762 16/3
EAN / GTIN 4045197869258
Broj proizvođača 273762 16/3

Opis

Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

Napomena:

  • ⌀Dmin = 30 mm (na w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (na w = 2).
  • Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735273739.
  • Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za ubodno tokarenje 45°  16/3

Držač za ubodno tokarenje 45° 16/3

na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Ne Ne Ne Ne
Ukupna duljina L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne da
Duljina glave L1 33 mm 21,4 mm 33 mm 30 mm
Veličina drške 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Primjena desno desno desno desno
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu