{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 9 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273750 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484512 | |
Broj proizvođača | 273750 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Širina utora w | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |