Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/1,5mm

Artikl br.: 273750 20/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 1,5 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 4,5 mm
Funkcionalna širina L4 21,5 mm
Duljina glave L1 29 mm
Širina drške b 20 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273750 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720023
Broj proizvođača 273750 20/1,5

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu