{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 12 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273750 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484536 | |
Broj proizvođača | 273750 16/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/4mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 35 mm | 30 mm | 41 mm | 33 mm | 30 mm |
Širina utora w | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |