{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 39 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 78 mm | |
Duljina izboja LA | 106 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Broj proizvođača | U42 33900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, ⌀ Dc: 39mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
609,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
519,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
⌀ drške Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 82 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |