KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 30,5 mm

Artikl br.: 236614 30,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 30,5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 62 mm
Duljina izboja LA 86 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 68 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408 32-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236614 30,5
EAN / GTIN 4047109277847
Broj proizvođača U42 33050

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
  • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
  • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
  • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

Upotreba:

  • Kod vrlo teške strojne obrade.

S izmjenjivim pločicama br. 236605236610.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 30,5 mm

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 30,5 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Drška ISO 9766 ISO 9766
⌀ drške Ds 40 40
Duljina drške Ls 68 68
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Strategija rezanja HPC HPC
Korisna duljina L1 62 62
Duljina izboja LA 86 86

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu