KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 38,1 mm

Artikl br.: 236614 38,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 38,1
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 78 mm
Duljina izboja LA 106 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 68 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 120408 42-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236614 38,1
EAN / GTIN 4047109286658
Broj proizvođača U42 33810

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
  • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
  • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
  • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

Upotreba:

  • Kod vrlo teške strojne obrade.

S izmjenjivim pločicama br. 236605236610.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu