{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 27 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 54 mm | |
za colni ⌀ | 1 1/16 col | |
Duljina izboja LA | 76 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 27 | |
EAN / GTIN | 4047109277915 | |
Broj proizvođača | U42 22700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 27 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
513,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
427,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 | 32 |
Duljina drške Ls | 60 | 60 | 60 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Duljina izboja LA | 76 | 76 | 80 |