{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 16,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 34 mm | |
Duljina izboja LA | 51 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 12-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278127 | |
Broj proizvođača | U42 01650 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, ⌀ Dc: 16,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm |
Duljina drške Ls | 50 mm | 50 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Korisna duljina L1 | 34 mm | 16,5 mm |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |