{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 15,9 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 32 mm | |
Duljina izboja LA | 48 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 15,9 | |
EAN / GTIN | 4047109286344 | |
Broj proizvođača | U42 01590 |