KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W80: 32-010

Artikl br.: 236605 32-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 32-010
Vrsta BK8425
Tip Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Broj proizvođača W80 32010.088425

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W80: 32-010

KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W80: 32-010

na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
814 dijelovi na zalihi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
18,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408-01 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Vrsta BK8425 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Tip Uni UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu