{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 39 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 82 mm | |
Duljina izboja LA | 113 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 183 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 39 | |
EAN / GTIN | 4062406253011 | |
Broj proizvođača | 235000 39 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 39 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
519,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Nazivni ⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |
Korisna duljina L1 | 82 | 78 | 78 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |