{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 35 mm | |
Duljina izboja LA | 51 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Broj proizvođača | 235000 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2×D, ⌀ DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
356,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Duljina drške Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |