{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 14 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 59 mm | |
Duljina izboja LA | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253387 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
330,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
458,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nazivni ⌀ D | 14 | 14 |
⌀ drške Ds | 20 | 20 |
Duljina drške Ls | 50 | 50 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 59 | 56 |
Duljina izboja LA | 74 | 69 |