{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 19 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 79 mm | |
za colni ⌀ | 3/4 col | |
Duljina izboja LA | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 152 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253455 | |
Broj proizvođača | 235010 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4×D, ⌀ DC: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 79 mm | 76 mm | 76 mm |
Duljina izboja LA | 96 mm | 100 mm | 94 mm |