{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 38 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 80 mm | |
za colni ⌀ | 1 1/2 col | |
Duljina izboja LA | 111 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 181 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253004 | |
Broj proizvođača | 235000 38 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 38 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
519,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
⌀ drške Ds | 40 | 32 | 40 |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |
Korisna duljina L1 | 80 | 76 | 76 |
za colni ⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |