SOMT13M510 UNI

Artikl br.: 235080 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,90 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,25 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.666 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT13M510
    Vrsta HBD30
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
    Broj zamjena/oštrica 4
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 235080 UNI
    EAN / GTIN 4062406253974
    Broj proizvođača 235080 UNI

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Unutarnja oštrica brzo i sigurno centrira svrdlo. Vanjska oštrica pruža izvanrednu kontrolu nad odvojenim česticama.

    Upotreba:

    SOMT izmjenjive pločice isključivo na vanjskoj oštrici. XOMT izmjenjive pločice isključivo na unutarnjoj oštrici.

    Odgovara:

    HOLEX Pro Drill br. 235000235010.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu