{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 25 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 53 mm | |
Duljina izboja LA | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 25 | |
EAN / GTIN | 4062406252861 | |
Broj proizvođača | 235000 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
Nazivni ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Duljina drške Ls | 60 | 60 | 60 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |
Duljina izboja LA | 75 | 74 | 71 |