{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 47 mm | |
Duljina izboja LA | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 122 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Broj proizvođača | 235000 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
318,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
387,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |