{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 54 mm | |
Duljina izboja LA | 76 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277922 | |
Broj proizvođača | U42 22650 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, ⌀ Dc: 26,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
521,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Korisna duljina L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 55 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 76 mm | 78 mm | 76 mm | 77 mm |