KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 27 mm

Artikl br.: 235507 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 27
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
    Drška ABS
    Unutarnje hlađenje da
    Korisna duljina L1 108 mm
    Duljina izboja LA 143 mm
    ABS® ⌀ d 50 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308 23-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina L 174 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 235507 27
    EAN / GTIN 4047109091214
    Broj proizvođača U12 52700

    Opis

    Upotreba:

    S okretnim pločama br. 236520236576.

    Napomena:

    •Za uporabu smo kod stabilnih uvjeta rada.
    Ekscentrično bušenje je moguće do Vmax = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010239012.
    Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi D + 0,5 mm.
    Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu