KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W83: 23-130

Artikl br.: 236573 23-130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308
Oznaka 23-130
Vrsta BK8425
Tip ST1400
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Broj proizvođača W83 23130.088425

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu