KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W83: 23-010

Artikl br.: 236520 23-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308
Oznaka 23-010
Vrsta BK8425
Tip Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
maksimalna dubina reza ap maks. kod trimanja 0,88 mm
maksimalna dubina reza ap maks kod punih utora 0,88 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Broj proizvođača W83 23010.088425

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu