KOMET® izmjenjiva rezna pločica 18-010

Artikl br.: 236520 18-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,33 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,11 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
563 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 060306
    Oznaka 18-010
    Vrsta BK8425
    Tip Uni
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    maksimalna dubina reza ap maks. kod trimanja 0,72 mm
    maksimalna dubina reza ap maks kod punih utora 0,72 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236520 18-010
    EAN / GTIN 4047109103429
    Broj proizvođača W83 18010.068425

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    600
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    300
    Aluminij > 10% Si
    N
    250
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    300
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    250
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

    Napomena:

    Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu