{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 | |
oznaka | 23-130 | |
Vrsta | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236576 23-130 | |
EAN / GTIN | 4047109229587 | |
Broj proizvođača | W83 23130.087935 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |