{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 15.5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 64 mm | |
Duljina izboja LA | 99 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 13-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 15,5 | |
Broj proizvođača | U12 51550 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ DC m7: 15,5mm |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
464,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
Nazivni ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Drška | ABS | ISO 9766 |
Serija | KUB Quatron® | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |