{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 108 mm | |
Duljina izboja LA | 143 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 174 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 26,5 | |
Broj proizvođača | U12 52650 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 26,5 mm |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Drška | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Korisna duljina L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |