{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 44 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 176 mm | |
Duljina izboja LA | 226 mm | |
ABS® ⌀ d | 63 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 264 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 44 | |
Broj proizvođača | U14 04400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 44 mm |
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
738,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 |
Nazivni ⌀ D | 44 | 44 |
Korisna duljina L1 | 176 mm | 176 mm |
Serija | KUB Quatron® | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |