{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 68 mm | |
Duljina izboja LA | 103 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 13-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 134 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 17 | |
Broj proizvođača | U12 51700 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 17 mm |
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Korisna duljina L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 103 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm |