KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 42 mm

Artikl br.: 235507 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 42
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 168 mm
Duljina izboja LA 218 mm
ABS® ⌀ d 63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 120508 44-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 256 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235507 42
EAN / GTIN 4047109097469
Broj proizvođača U14 04200

Opis

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520236576.

Napomena:

•Za uporabu smo kod stabilnih uvjeta rada.
Ekscentrično bušenje je moguće do Vmax = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010239012.
Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi D + 0,5 mm.
Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu