{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 88 mm | |
Duljina izboja LA | 123 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 154 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 22 | |
Broj proizvođača | U12 52200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm |
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
504,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Drška | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |