ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm

Artikl br.: 235507 33

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 33
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 132 mm
Duljina izboja LA 172 mm
ABS® ⌀ d 63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408 32-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 210 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235507 33
Broj proizvođača U14 03300

Opis

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520236576.

Napomena:

•Za uporabu smo kod stabilnih uvjeta rada.
Ekscentrično bušenje je moguće do Vmax = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010239012.
Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi D + 0,5 mm.
Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 33mm

KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
610,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
439,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D 4×D 4×D 4×D
Unutarnje hlađenje da da da da
Nazivni ⌀ D 33 33 33 33
Drška ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Korisna duljina L1 132 mm 132 mm 132 mm 135 mm
Duljina izboja LA 172 mm 161 mm 157 mm 163 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu