{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 67 mm | |
Duljina izboja LA | 94 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 154 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Broj proizvođača | 235000 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2×D, ⌀ DC: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
375,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Korisna duljina L1 | 67 mm | 64 mm | 64 mm |