Planska glodača glava 75° MSRS 100/6 mm

Artikl br.: 224000 100/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 6
  • Kut rezne oštrice κ: 75
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 100 mm
    Broj oštrica Z 6
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    maksimalna dubina reza ap maks 12 mm
    maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 107 mm
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    ⌀ prihvatne rupe 32 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP.. 1806
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 224000 100/6
    EAN / GTIN 4960664532988
    Broj proizvođača THN01311

    Opis

    Izvedba:

    Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

    Upotreba:

    Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu