{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 12 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 87 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.. 1806 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kutija | 229765 | |
Stezni vijak za kutiju | 229704 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Broj proizvođača | THN01302 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/4mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
685,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 27 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | 45 stupanj |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |