{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 12 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 257 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 60 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.. 1806 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kutija | 229765 | |
Stezni vijak za kutiju | 229704 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 224000 250/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533138 | |
Broj proizvođača | THN01342 |