{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 12 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 87 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.. 1806 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 224000 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532940 | |
Broj proizvođača | THN01303 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
871,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
533,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 32 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.. 1806 | POMX 10T5.. |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 12 mm | 2,2 mm |