Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/6mm

Artikl br.: 224000 125/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 6
  • Kut rezne oštrice κ: 75
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 125 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
maksimalna dubina reza ap maks 12 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 132 mm
Ukupna duljina Lukupno 60 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP.. 1806
Vijak za izmjenjivu pločicu 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kutija 229765
Stezni vijak za kutiju 229704
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 224000 125/6
EAN / GTIN 4960664533015
Broj proizvođača THN01318

Opis

Izvedba:

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

Upotreba:

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu