ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, tip: GG

Artikl br.: 224029 GG

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tip GG
Vrsta PR1210
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 - 0,25 mm
Primjena Grubo rezanje
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 6,35 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Broj proizvođača TKA05465
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s Wiper pločicama za visoke posmake.

Upotreba:

NB2T/NB3T: Idealno za prekinute rezove, veliki rezni učinak i velike posmake.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjence jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu