{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX25 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 12 mm | |
Stezni moment | 7,5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229703 | |
EAN / GTIN | 4960664072859 | |
Broj proizvođača | TPC01950 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX25 | 25IP | SW6 | SW5 |
Stezni moment | 7,5 | 6 | ||
Navoji | M6 | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 12 | 20 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |