{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW6 | |
Navoji | M6 | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 219899 | |
EAN / GTIN | 4045197698810 | |
Broj proizvođača | 219899 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW6 | 25IP | SW5 |
Stezni moment | 6 Nm | ||
Navoji | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 20 mm | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |