{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | |
Stezni zatik | 229720 | |
Vijak za stezni zatik | 229721 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 223300 80/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732739 | |
Broj proizvođača | THN08102 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 70° MFK 80/10 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
849,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
795,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 |
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
⌀ reza DC | 80 | 80 |
Kut rezne oštrice κ | 70 | 45 |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |