{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 36 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 259 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | |
Stezni zatik | 229720 | |
Vijak za stezni zatik | 229721 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 223300 250/36 | |
EAN / GTIN | 4960664732838 | |
Broj proizvođača | THN08122 |