Planska glodača glava 70° MFK 200/28 mm

Artikl br.: 223300 200/28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 70
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 200 mm
Broj oštrica Z 28
Izvedba drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 70 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 209 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice PN.. 1106
Stezni zatik 229720
Vijak za stezni zatik 229721
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 223300 200/28
EAN / GTIN 4960664732814
Broj proizvođača THN08118

Opis

Izvedba:

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

  • Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.
  • Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu